• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto fresa a candela BT40 EM 16X63 CX DIN6359 / DIN 1835 forma B con scanalature di raffreddamento a getto per codoli conici BT MAS-403

Codice art.: 3439066
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3439066
EAN / GTIN 7291075551945
Codice del produttore 3439066

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 48 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 48 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 63 mm
  • Shank Size (SS): 40