Bussola di riduzione CM prolungata, CM esterno / interno: 2/1

Codice art.: 343520 2/1
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
134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 20 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Sporgenza totale Dim. A 76 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 343520 2/1
EAN / GTIN 4045197295095
Codice del produttore 343520 2/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Riduzione prolungata (cono interno più piccolo di quello esterno).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.