MK redukcijska drška, MK vanjski / unutarnji: 2/1

Artikl br.: 343520 2/1
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
129 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK vanjski / unutarnji Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20 mm
Ukupna duljina 160 mm
Duljina izboja A-dimenzija 76 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 343520 2/1
EAN / GTIN 4045197295095
Broj proizvođača 343520 2/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vanjski konus brušen.
MK redukcijska drška (unutarnji konus manji od vanjskog).

Standard:

Slično kao DIN 2187.