• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto di controllo con assortimento

Codice art.: 3434982
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3434982
EAN / GTIN 4010886971109
Codice del produttore 3434982
Numero-L L60160 111431
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il gambo rinforzato con una robusta nervatura sul lato della bocca garantisce la massima coppia
  • Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
  • Anello piegato e inclinato di 10°
  • Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
  • Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
  • Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
  • Supporto blu, superficie nera, il blu indica utensili mancanti
  • La presa infossata semplifica l'estrazione dell'utensile

Proprietà:

  • Contenuto: 25 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 633 mm
  • Larghezza complessiva: 390 mm
  • Altezza complessiva: 35 mm
  • Peso netto: 7,044 kg
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo): Chiave combinata n. 1 B, SW 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   26  27  30  32  34 mm
  • Materiale: Espanso