• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECK 06031C9 0,7ISO IC908 rilascio gradino fresa interna in carburo pieno, cavo x2 con foro del liquido di raffreddamento, utilizzato per profilo filettato ISO.

Codice art.: 3432795
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3432795
EAN / GTIN 7291075568981
Codice del produttore 3432795

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.1 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro della fresa (DC): 3.1 mm
  • Overall Length (OAL): 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.7 mm
  • Lunghezza utile (LU): 14 mm