HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 . Inserts for Machining Aluminum

Codice art.: 3431341
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Copy mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3431341
EAN / GTIN 7291075489262
Codice del produttore 3431341
Numero-L L23980 3142

Descrizione

Descrizione:

  • Frese a Candela Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
  • Overall Length (OAL): 63 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 30 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T21
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 31.75 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14 mm
  • Drive Size (DRVS): 24 mm
  • Functional Length (LF): 39.9 mm
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Overall Length (OAL): 63 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 13 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto