HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: 3431341
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3431341
EAN / GTIN 7291075489262
Herstellernummer 3431341
L-Nummer L23980 3142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 31.75 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 31.75 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 31.75 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 24 mm
  • Funktionslänge (LF): 39.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 13 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen