Descrizione:
Le spazzole tonde BASIC per smerigliatrici angolari sono adatte alla lavorazione dell’acciaio. La spazzola annodata ha una lunga durata e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, incrostazioni e residui di cemento, nonché per la preparazione della superficie e la finitura fine dell’acciaio. Questo strumento è adatto anche per lavorare sui cordoni di saldatura.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE TONDE 1R DZ
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : SH 0,5 mm
- Dimensioni (P x L x L x A): 178 x 15 x 44 x 22,2 mm
- Diametro del contenitore: 178 mm
- Spessore: 15 mm
- Foro: 22,2 mm
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Vasta gamma
- Massima qualità
- Utensile di uso universale
- Filo d’acciaio temprato SH per una maggiore durata dell’utensile
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
- Specialmente per la lavorazione dei cordoni di saldatura
Raccomandazioni:
- Filo annodato DZ per la preparazione delle superfici e la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di cemento
Particolarità:
- Ampio campo di impiego
- Buona durata
- Alta qualità