• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 178x15x44x22,2 mm SH 0,5 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34276003
EAN / GTIN 9003172021362
Herstellernummer 34276003
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Rundbürsten für den Winkelschleifer eignet sich für die Bearbeitung von Stahl. Die gezopfte Bürste punktet mit guten Standzeiten und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 178 x 15 x 44 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Umfangreiches Sortiment
  • Höchste Qualität
  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Gute Standzeiten
  • Hohe Qualität