• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco con CM esecuzione di precisione, CM / Cono mandrino: 4/22

Codice art.: 342600 4/22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM / Cono mandrino Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione cono Morse CM 4
Cono per mandrini a norma DIN 238 B 22
⌀ Cono D 21,793 mm
Tipo di prodotto Mandrino con pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342600 4/22
EAN / GTIN 4045197308665

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.
Con CM e penna di trascinamento.
L’esecuzione presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Cono per mandrini a norma DIN 238.