• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango insertable de CM versión de precisión 4/22

Número de artículo: 342600 4/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM tamaño 4
Cono de portabrocas DIN 238 B 22
⌀ de cono D 21,793 mm
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342600 4/22
EAN / GTIN 4045197308665

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.
El modelo de precisión tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.
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
    CM / cono de portabrocas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra