• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT CD640 Corone per carotaggio a umido 107x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34239060
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34239060
EAN / GTIN 9009012011852
Codice del produttore 34239060
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di foratura fino a 3 kW.
  • Aggregati per calcestruzzo da mediamente duri a molto duri.
  • Utensili di qualità per le massime esigenze e la massima redditività.
  • Impiego universale e rimozione senza problemi del nucleo.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una lunga durata, nuova geometria del segmento per elevate prestazioni di asportazione.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Vantaggi:

  • Durata molto elevata
  • Maggiore capacità di asportazione
  • Prestazioni di taglio costantemente elevate.

Materiale:

  • calcestruzzo

Per:

  • Carotaggio