TYROLIT CD640 Brocas huecas en húmedo 107x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

N.º do artigo: 34239060
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 34239060
EAN/GTIN 9009012011852
Número do fabricante 34239060
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Motores de perforación de hasta 3 kW.
  • Agregados de hormigón de dureza media a muy dura.
  • Herramientas de calidad para las más altas exigencias y máxima rentabilidad.
  • Uso universal y extracción de núcleos sin problemas.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una larga vida útil, nueva geometría de segmento para un alto rendimiento de arranque de viruta.
  • Segmentos soldados por láser de hasta 300 mm de diámetro para una seguridad máxima.

Vantagem:

  • Durabilidad muy elevada
  • Mayor rendimiento de arranque de viruta
  • Rendimiento de corte constantemente alto.

Material:

  • hormigón

Indicado para:

  • Fresa de corona