• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT CD840 Corone per carotaggio a umido 82x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34235150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34235150
EAN / GTIN 9009012011708
Codice del produttore 34235150
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di carotaggio da oltre 3 kW.
  • Aggregati del calcestruzzo da morbidi a molto duri.
  • Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività.
  • Impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una durata elevata, nuova geometria del segmento per una elevata capacità di asportazione.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Proprietà:

  • Forma: HOHL1D UCUT3 DIAMANTATA - TRAPANO PER FORI CAVI
  • Materiali adatti: calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (P x P x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametro: 82 mm
  • Spessore: 450 mm
  • Grandezza della grana: 40
  • Un utensile per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Lunga durata
  • Elevata capacità di asportazione
  • Rendimento di taglio molto veloce.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Sistema di carotaggio