• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT CD840 Nassbohrkronen 82x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34235150
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
Artikelnummer 34235150
EAN / GTIN 9009012011708
Herstellernummer 34235150
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW.
  • Weiche bis mittelharte Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.
  • Universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für hohe Lebensdauer, neue Segmentgeometrie für hohe Zerspanungsleistung.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 82 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren