• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 13-3/8

Codice art.: 342225 13-3/8
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
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 13-3/8
Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
⌀ Esterno 42,8 mm
Lunghezza della testina chiusa 74 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Chiave a corona dentata adatta S2
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342225 13-3/8
EAN / GTIN 4019208415895
Codice del produttore 1322222
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Le griffe sono temprate.
Per rotazione oraria.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.