Hammaskehäporaistukka Prima 13-3/8

Tuote nro.: 342225 13-3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 13-3/8
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42,8 mm
Pituus suljettu 74 mm
Sovitin 3/8–24 tuuma
sopiva hammaskehäavain S2
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342225 13-3/8
EAN / GTIN 4019208415895
Valmistajan numero 1322222

Kuvaus

Prevedenie:

Čeľuste sú kalené.
Pre pravý chod.

Použitie:

Pre univerzálne vŕtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, príklepových vŕtačkách a stojanových vŕtačkách.
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
    Typ Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin