ECD-S2 050/60C05-50 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: 3420480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3420480
EAN / GTIN 7291075489736
Codice del produttore 3420480

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.61 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Lunghezza utile (LU) 9.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5 mm
  • Diametro della fresa (DC): 5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3.61 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 50 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 9.3 mm