Descrizione:
Le spazzole tubolari DI QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit sono caratterizzate dalla loro semplicità di utilizzo e dall'applicabilità universale. Il filo per tornitura galvanizzato e la semplice spirale per cordoni rendono molto più semplice la lucidatura o la pulizia di pezzi complessi, come gli ugelli. Questo utensile può essere utilizzato sia a mano che su macchine perforatrici, tenendo conto della velocità massima consentita, e fornisce i migliori risultati di superficie. Le setole di levigatura sono efficaci anche sui lati per ottenere l'arrotondamento dei bordi nelle transizioni dei fori.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE PER TUBI 18RO DK
- Idoneità dei materiali: Gelcoat, acciaio, acciaio inossidabile, legno, metalli non ferrosi, Plastica/PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C120 0,6 mm
- Diametro: 25 mm
- Foratura: 65 mm
- Grana: 120
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Facile da maneggiare grazie al filo elicoidale zincato e alla semplice spirale per cordoni
- Adatto per la lucidatura o la pulizia di pezzi complessi come ugelli
- Le setole di levigatura sono efficaci anche sui lati, consentendo così di arrotondare i bordi nelle transizioni dei fori
Uso:
- Per impiego universale
- In particolare per fori di sbavatura, tubi o scanalature per o-ring
- Adatto sia per uso manuale che su macchine perforatrici, tenendo conto della velocità massima consentita