Buisborstel 25 mm C120 0,6 mm PREMIUM universeel inzetstuk

Artikelnummer: 34203598
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijpenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203598
EAN/GTIN 9003172000459
Nummer fabrikant 34203598
L-nummer L50140 2666

Omschrijving

Omschrijving:

Ze bestaan uit gegolfde gegalvaniseerde draad voor een optimaal gebruiksgemak. De zijkanten van de schuurborstelharen zijn ook effectief bij het afronden van de randen van boorgaten.

Kenmerk:

  • Form: 18RO DK TUBE CLEANING BRUSHES
  • Specificatie : C120 0,6 mm
  • diameter: 25 mm
  • Boring: 65 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
  • Geschikt voor het polijsten en opschonen van complexe werkstukken, zoals straalpijpen
  • De slijpborstels werken ook aan de zijkanten, zodat de randen van boorgatovergangen kunnen worden afgerond

Toepassing:

  • Voor universeel gebruik
  • Bijzonder geschikt voor het afbramen van boorgaten, buizen en o-ringen
  • Zowel geschikt voor gebruik in de hand als op boormachines, mits het maximale toerental in acht wordt genomen

Materiaal:

Universeel gebruik

T.b.v.:

Voor universeel gebruik
Speciaal voor het ontbramen van gaten, buizen of O-ringgroeven
Geschikt voor handmatig gebruik en op boormachines, rekening houdend met de maximaal toegestane snelheid.