HM90 F90AP D1.50-6-.75JHP Frese a manicotto con refrigerante interno ad alta pressione, per inserti HELI2000 ed HELIMILL

Codice art.: 3418496
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3418496
EAN / GTIN 7291075483888
Codice del produttore 3418496
Numero-L L23980 2747

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1.44″ ,Overall Length (OAL) 1.57″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.44″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APKT1003PDR
  • Overall Length (OAL): 1.57″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees