• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mole per utensili CNC legante resinoide per rettifica a umido per metallo duro

Codice art.: 34065417
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34065417
EAN / GTIN 9009013126418
Codice del produttore 34065417
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola diamantata consente di rettificare tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo e diverse lame di cesoie.
  • I set di mole abrasive per la lavorazione completa sono disponibili con dimensione di grana diamantata da D126 a D54.
  • Il legante resistente all'usura e un'elevata concentrazione della grana aumentano considerevolmente la durata rispetto alle mole per la rettifica a secco.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: 3 - 10
  • Dimensione: D x T x H = 100 x 30 x 20

Vantaggi:

  • Per la rettifica a umido
  • Lunga durata dell'utensile
  • Rettifica a freddo

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Per la rettifica a umido di tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo, nonché di varie lame da tranciatura