• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Diamant Startec-XP-P Schleiftopf Nassschliff 100x30x20 Hartmetall

Artikel-Nr.: 34065417
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34065417
EAN / GTIN 9009013126418
Herstellernummer 34065417
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
  • Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126D54.
  • Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Spezifikation: 3 - 10
  • Abmessung: D x T x H = 100 x 30 x 20

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Werkstoff:

  • Hartmetall

Passend für:

  • Werkzeugschleifscheiben

Hinweis:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser