DCN 190-190-25.4R-10D Punte con cuspidi intercambiabili, refrigerante interno e stelo cilindrico. 10xD

Codice art.: 3405280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3405280
EAN / GTIN 7291075449969
Codice del produttore 3405280
Numero-L L24040 1054

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.748″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 19.0 ,Overall Length (OAL) 10.86″ ,Usable Length (LU) 7.616″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.748″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.783″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.748″
  • Decimale Equivalente: 0.748″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 19.0
  • Length Group: 10xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 190
  • Overall Length (OAL): 10.86″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8.66″
  • Lunghezza utile (LU): 7.616″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto