• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MM ECD-312X145-2T05 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 3404554
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3404554
EAN / GTIN 7291075450422
Codice del produttore 3404554
Numero-L L24060 971

Descrizione

Beskrivelse:

  • Centerbor
  • Grænsefladefunktioner T05
  • Grænsefladelængde 0,393″
  • Grænsefladelængde 0,393″
  • Grænsefladelængde 0,393″
  • Grænsefladelængde 0,393″
  • Borediameter (DC): 0,312″.

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Skærelængde 0.393″
  • Drill Bit Size / Skærediameter (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Skærediameter (DC): - Inch 0.312″