MM ECD-312X145-2T05 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: 3404554
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3404554
EAN / GTIN 7291075450422
Réf. fabricant 3404554
Article hors catalogue L24060 971

Description

Description:

  • Center and Spot Solid Drill Bits
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Cutting Length 0.393″
  • Cutting Length 0.393″
  • Cutting Length 0.393″
  • Cutting Length 0.393″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Longueur de coupe 0.393″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″