Descrizione:
Le spazzole con gambo a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inox. L'utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata utile e consente di eseguire attività impegnative quali la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, nonché la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio inossidabile. Il filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi. Inoltre, le operazioni di sbavatura possono essere eseguite in modo efficiente, per cui la spazzola a stelo cilindrico Tyrolit può essere utilizzata universalmente per una varietà di attività e garantisce i migliori risultati.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO 52T DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,2 mm INOX
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametro: 50 mm
- Spessore: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per lavori di pulizia quali rimozione di vernice, ruggine, incrostazioni o sbavature
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Durata e risultati ottimali dell'utensile
- Per luoghi difficili da raggiungere