Opis:
Čašne krtače PREMIUM za ravne brusilnike so idealne za obdelavo težko dostopnih mest na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Visoko zmogljivo orodje zagotavlja najboljšo življenjsko dobo in vam pomaga pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarnih spojev ter priprava površin in fino zaključevanje nerjavnega jekla. Visokokakovostna žica iz nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca. Poleg tega je mogoče učinkovito izvajati odstranjevanje napak, zaradi česar je lončarska krtača Tyrolit univerzalno uporabna za različna opravila in zagotavlja najboljše rezultate.
Lastnosti:
- Oblika: ŠČETKE Z GREDJO 52T DW
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : E 0,2 mm INOX
- Dimenzije (D x D x V - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Premer posode: 50 mm
- Debelina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla
Priporočilo:
- Žica z valovito žico DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, vodnega kamna, inkrustacij ali za odstranjevanje ostrin
Posebne lastnosti:
- Vsestranska uporaba
- Najboljša življenjska doba in rezultati
- Za težko dostopna območja