• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva CBN Tyrolit 75x22x20 mm B per rettifica di profili dentati HSS

Codice art.: 34032701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34032701
EAN / GTIN 9009013126159
Codice del produttore 34032701
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo prodotto Tyrolit è adatto sia per la rettifica di riparazione che per quella di produzione e offre elevati valori di asportazione su HSS.
  • L’utensile CBN per la rettifica di forme dei denti è stato progettato appositamente per la rettifica a umido con emulsione e olio.
  • Gli utensili CBN sono disponibili per tutte le comuni affilatrici automatiche nei diametri 150-200 mm.

Vantaggi:

  • Elevata asportazione
  • Elevata stabilità del profilo
  • Per la rettifica a umido

Materiale:

  • HSS

Nota:

  • Per la rettifica della forma dei denti su HSS