Mole per ravvivatura rotante per mole abrasive in diamante e CBN

Codice art.: 34023725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34023725
EAN / GTIN 9003173142325
Codice del produttore 34023725
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Queste mole per ravvivatura vengono usate per la ravvivatura di tutti i tipi di mole abrasive diamantate e in CBN, indipendentemente dal sistema di legante.
  • Gli strati più delicati possono essere ravvivati con una pressione di rettifica minima.
  • Occorre tenere presente che non possono essere utilizzate per la ravvivatura di mole elettrodeposte.
  • Le mole in carburo di silicio sono disponibili in diametri da 200 a 250 mm.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 89A 120 M5A V217
  • Dimensione: D x T x H = 300 x 10 x 76,2

Vantaggi:

  • Processo di ravvivatura delicato
  • Pressione di rettifica ridotta

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Per la ravvivatura di tutti i tipi di mole abrasive e diamantate, indipendentemente dal loro sistema di legante