• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Abrichtscheibe 300x10x76,2 für CBN-/Diamantschleifscheiben A120 V

Artikel-Nr.: 34023725
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34023725
EAN / GTIN 9003173142325
Herstellernummer 34023725
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Opis:

  • These dressing wheels are used for dressing all types of diamond and CBN grinding wheels, regardless of their bond systems.
  • Sensitive layers can also be dressed with minimal grinding pressure.
  • Please be aware that electroplated wheels cannot be dressed with them.
  • The silicon carbide wheels are available in 200250 mm diameters.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 40m/s
  • Specification: 89A 120 M5A V217
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 10 x 76,2

Zaleta:

  • Gentle dressing process
  • Reduced grinding pressure

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • For dressing all types of diamond and CBN grinding wheels, regardless of their bond systems

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb