MFQ8 D080-07-27-12 Frese a manicotto per moderati avanzamenti con inserti bilaterali a 8 taglienti

Codice art.: 3395209
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3395209
EAN / GTIN 7291075439182
Codice del produttore 3395209
Numero-L L23980 840

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 61.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 22 Degrees