• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECBF 1614H26 14W IC908 Frese in metallo duro integrale per filettatura interna o esterna con foro per il refrigerante. Destinate ai profili di filettatura BSF/BSP.

Codice art.: 3394889
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3394889
EAN / GTIN 7291075551884
Codice del produttore 3394889

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, diametro di taglio (DC) 14 mm, lunghezza totale (OAL) 105 mm, filettatura per pollice (TPI) 14 filettature/″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 16 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 14 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 25,4 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 8
  • Lunghezza totale (OAL): 105 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): WH55
  • Filettatura per pollice (TPI): 14 thread/″