FFX4 FD2.50-5-1.00-08 Frese a Manicotto per Inserti a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: 3394311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3394311
EAN / GTIN 7291075470680
Codice del produttore 3394311
Numero-L L23980 2788

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.252″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.886″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.078″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 18 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto