FFX4 FD2.50-5-1.00-08 Snel aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3394311
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3394311
EAN/GTIN 7291075470680
Nummer fabrikant 3394311
L-nummer L23980 2788

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,886″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,078″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 18 graden

Geschikte producten

Inserts