• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporti base SBTB2560-JHP-R JETCUT per teste di lavorazione posteriori destinate a macchine di tipo svizzero

Codice art.: 3393469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3393469
EAN / GTIN 7291075489002
Codice del produttore 3393469
Numero-L L23910 103328

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 45 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm