FFQ8 SZMU 120520T IC808 Inserti quadri bilaterali con 8 taglienti per fresatura con elevati avanzamenti

Codice art.: 3391900
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3391900
EAN / GTIN 7291075439281
Codice del produttore 3391900
Numero-L L23970 325

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Diametro inscritto (IC) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Spessore inserto (S) 5.85 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12 mm
  • Spessore inserto (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati