• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SD-S-A-H20-ER20-SP15-C Solid ER Collets with SD Spline Connection (SP)

Codice art.: 3387155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3387155
EAN / GTIN 7291075439663
Codice del produttore 3387155
Numero-L L24070 356

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 15 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 15 mm
  • Shank Size (SS) ER20