DGR 1402J-8D IC1030 Inserti bilaterali per troncatura e scanalatura di tubi, anche con pareti sottili e barre di piccolo diametro.

Codice art.: 3384569
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3384569
EAN / GTIN 7291075206883
Codice del produttore 3384569
Numero-L L23940 2283

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 15.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.8 mm

Prodotti correlati

Portautensili