DGR 1402J-8D IC1030 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 3384569
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384569
EAN/GTIN 7291075206883
Nummer fabrikant 3384569
L-nummer L23940 2283

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,16 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 15,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder