{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
| Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M4 | |
| Per ⌀ codolo filettato d2 | 2,8 mm | |
| Per quadro K1 | 2,1 mm | |
| Per lunghezza dello stelo l1 | 22 mm | |
| ⌀ Prolunga D3 | 6 mm | |
| ⌀ Prolunga D4 | 6,1 mm | |
| Prolunga K2 | 4,9 mm | |
| Prolunga L2 | 70 mm | |
| Prolunga L3 | 230 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 338400 1L | |
| EAN / GTIN | 4045197336606 | |
| Codice del produttore | 338400 1L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |