• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM TS165-H30D-06T06 IC908 Testine in metallo duro intercambiabili per incavatura con differente raggio d'inserto

Codice art.: 3383515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3383515
EAN / GTIN 7291075181067
Codice del produttore 3383515
Numero-L L24060 444

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 3.25 mm, Diametro della fresa (DC) 16.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 10.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 10.25 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto