• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SPACER STUB 50X1 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Codice art.: 3380393
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3380393
EAN / GTIN 7291075409659
Codice del produttore 3380393
Numero-L L24000 144

Descrizione

Descrizione:

Componenti, Diametro corpo (BD) 69 mm, Lunghezza corpo (LB) 1 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 69 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 1 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm