SPACER STUB 22X20 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Codice art.: 3380370
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3380370
EAN / GTIN 7291075409451
Codice del produttore 3380370
Numero-L L24000 33

Descrizione

Descrizione:

Componenti, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 20 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm