• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C5-SH-D20-2.5D-JHP Serrated Connection Shanks with a CAMFIX Exchangeable Adaptation

Codice art.: 3378662
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3378662
EAN / GTIN 7291075405880
Codice del produttore 3378662
Numero-L L23990 1631

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm