ER32 SEAL 12 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Codice art.: 3375433
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3375433
EAN / GTIN 7291075437683
Codice del produttore 3375433
Numero-L L24120 1786

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) ER32