TJS GJET C6 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Codice art.: 3356931
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3356931
EAN / GTIN 7291075400083
Codice del produttore 3356931
Numero-L L24120 3013

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrini per Lavorazioni ad Elevate Velocità
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 119 mm
  • Shank Size (SS): C6

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 7 mm
  • Functional Length (LF): 102 mm
  • Overall Length (OAL): 157 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 119 mm
  • Shank Size (SS): C6

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi