• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TJS GJET C6 Husillos Accionados por Refrigerante con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 3356931
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3356931
EAN / GTIN 7291075400083
Número del fabricante 3356931
Número L L24120 3013

Descripción

Descripción:

  • Husillos de alta velocidad
  • Diámetro del cono, lado máquina (DCONMS): 63 mm
  • Longitud de la corona (LPR): 119 mm
  • Tamaño del vástago (SS): C6

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
  • Longitud funcional (LF): 102 mm
  • Longitud total (OAL): 157 mm
  • Voladizo (LPR): 119 mm
  • Shank Size (SS): C6

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos