• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Prolunga base con frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 9mm

Codice art.: 335647 9

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 9 mm
Campo maschi a filettare M6 − M20
⌀ Esterno D 50 mm
⌀ Codolo d 31 mm
Lunghezza di raccordo L 35 mm
Sporgenza totale H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Quadro del codolo 7 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335647 9
EAN / GTIN 4045197554109
Codice del produttore 335647 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido senza frizione.

Uso:

Per prolunghe GARANT n. art. 338140 − 8142.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.