Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní prodloužení s bezpečnostní kluznou spojkou, M6 − M20, Stopka závitníku ⌀: 9mm

Artiklové číslo: 335647 9

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka závitníku ⌀ 9 mm
Rozsah závitníku M6 − M20
Vnější ⌀ D 50 mm
⌀ stopky d 31 mm
Délka připojení L 35 mm
Délka vyložení H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Stopka 4hran 7 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335647 9
EAN / GTIN 4045197554109
Číslo výrobce 335647 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro prodlužovací nástavce GARANT č. 338140 − 8142.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.